4 BOX SRL - 4BX4BUSB20WCCA.V19 USB CCA Pd 20w Vimar Arkè Grigio - 4BUSB20WCCA.V19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 110...230 V
Packung
1 ST
EAN
8053839326003
Artikelnummer
4BX4BUSB20WCCA.V19
Herstellernummer
4BUSB20WCCA.V19
Hersteller
FIN
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
110...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
Gerätebreite:
22.2 mm
Gerätehöhe:
48.4 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein


