Startseite

4 BOX SRL - 4BX4BUSB20WCCA.AM USB CCA Pd 20w Bticino Matix - 4BUSB20WCCA.AM

KopierenKopieren
4 BOX SRL - 4BX4BUSB20WCCA.AM USB CCA Pd 20w Bticino Matix

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8053839325983

Artikelnummer

4BX4BUSB20WCCA.AM

Herstellernummer

4BUSB20WCCA.AM

Hersteller

FIN

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

110...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

Gerätebreite:

67.2 mm

Gerätehöhe:

48.5 mm

Gerätetiefe:

47 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

La soluzione piu completa per la ricarica USB in un singolo modulo. La presa USB CCA 20W vanta due USB C Power Delivery e uno USB A Fast Charge, in grado di garantire la massima velocita di ricarica e la massima flessibilita applicativa.