Startseite

4 BOX SRL - 4BX4BCU2S.L Uniko Pro Smart Bticino Livinglight Antracite - 4BCU2S.L

KopierenKopieren
4 BOX SRL - 4BX4BCU2S.L Uniko Pro Smart Bticino Livinglight Antracite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gruppentaster

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Mit Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8053839324764

Artikelnummer

4BX4BCU2S.L

Herstellernummer

4BCU2S.L

Hersteller

FIN

Ausführung:

Gruppentaster

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bedienungsart:

Druckknopf

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Mit Beleuchtung:

ja

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung kontaktlos:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Nennspannung:

240 V

Polzahl:

2

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

5 A

Anzahl der Wendetaster:

0

Anschlussart:

Schraubklemme

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

anthrazit

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Aufdruck:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gerätetiefe:

43.5 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Gerätebreite:

21.8 mm

Gerätehöhe:

47 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Uniko Pro S e il nuovo prodotto multifunzione di 4box. Oltre alle funzioni gia presenti nella versione Lite consente il comando di due punti luce, e non solo. Grazie ai due rele a bordo puo controllare il motore delle tapparelle o delle tende consentendoti la gestione automatizzata, anche fuori casa.