Startseite

4 BOX SRL - 4BX4BCU1S.V19 Uniko Lite Smart Vimar Arkè Grigia - 4BCU1S.V19

KopierenKopieren
4 BOX SRL - 4BX4BCU1S.V19 Uniko Lite Smart Vimar Arkè Grigia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Mit Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8053839324726

Artikelnummer

4BX4BCU1S.V19

Herstellernummer

4BCU1S.V19

Hersteller

FIN

Ausführung:

Einzeltaster

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bedienungsart:

Druckknopf

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Mit Beleuchtung:

ja

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Ausführung kontaktlos:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Nennspannung:

240 V

Polzahl:

1

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

7 A

Anzahl der Wendetaster:

0

Anschlussart:

Schraubklemme

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Aufdruck:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gerätetiefe:

43.4 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Gerätebreite:

22.1 mm

Gerätehöhe:

48 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Uniko si evolve nella sua nuova versione Lite S: un solo comando, piu possibilita. Uniko Lite S permette di avviare scenari, routine impostati tramite App o comandare il carico direttamente collegato. Sul fronte e presente un LED RGB che si illumina in base al suo utilizzo. Uniko Lite S, da oggi sempre piu unico.