Startseite

4 BOX SRL - 4BX4B.V19M.USB.24 USB 2.4 Vimar Arkè Metal - 4B.V19M.USB.24

KopierenKopieren
4 BOX SRL - 4BX4B.V19M.USB.24 USB 2.4 Vimar Arkè Metal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 2400 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8053839323354

Artikelnummer

4BX4B.V19M.USB.24

Herstellernummer

4B.V19M.USB.24

Hersteller

FIN

Max. Ausgangsstrom:

2400 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

110...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

48.4 mm

Gerätetiefe:

47 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

USB 2.4 e la presa USB su modulo singolo di 4box con un carico massimo in uscita di 2.4 A; ideale per la ricarica veloce di smartphone, tablet e altri dispositivi, senza l?ingombro di alimentatori.