4 BOX SRL - 4BX4B.V19.H21 Side Vimar Arkè Grigio - 4B.V19.H21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Multistandard-Steckdose
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
8057741997221
Artikelnummer
4BX4B.V19.H21
Herstellernummer
4B.V19.H21
Hersteller
FIN
Ausführung:
Multistandard-Steckdose
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
2
Anzahl der Phasen:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
Data
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...64 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
44.8 mm
Gerätehöhe:
48.4 mm
Gerätetiefe:
40.2 mm


