Startseite

4 BOX SRL - 4BX4B.V19.BT Bitappo Vimar Arkè Grigio - 4B.V19.BT

KopierenKopieren
4 BOX SRL - 4BX4B.V19.BT Bitappo Vimar Arkè Grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Multistandard-Steckdose

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - grau

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8053839320049

Artikelnummer

4BX4B.V19.BT

Herstellernummer

4B.V19.BT

Hersteller

FIN

Ausführung:

Multistandard-Steckdose

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

1

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

Data

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne Sonderstromversorgung

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...64 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

67.2 mm

Gerätehöhe:

48.4 mm

Gerätetiefe:

38.1 mm

Bitappo e l'innovativa soluzione di 4box pensata per semplificare e velocizzare il lavoro dell'installatore. Una presa da 10/16 A e 2 copriforo pronti per essere installati. Un unico prodotto modulare che all'occorrenza puoi scomporre e ricomporre a tuo piacimento per personalizzare il tuo punto presa con soluzioni sempre diverse. All'occorrenza i copriforo si possono rimuovere per comporre un punto presa ogni volta diverso a seconda delle necessita. Dotato di stripper, l'innovativo spellacavi incorporato che ti permette di spellare cavi di 1.5 mm e 2.5 mm di diametro senza la necessita di ulteriori utensili. Alimentazione 250 V~ 50-60 Hz 16 A.