Startseite

4 BOX SRL - 4BX4B.V14.P40.USB P40 USB 3.0 Vimar Plana Bianca - 4B.V14.P40.USB

KopierenKopieren
4 BOX SRL - 4BX4B.V14.P40.USB P40 USB 3.0 Vimar Plana Bianca

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Multistandard-Steckdose

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8053839322166

Artikelnummer

4BX4B.V14.P40.USB

Herstellernummer

4B.V14.P40.USB

Hersteller

FIN

Ausführung:

Multistandard-Steckdose

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

weiß

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

1

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

Data

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne Sonderstromversorgung

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

44.8 mm

Gerätehöhe:

48.5 mm

Gerätetiefe:

52.8 mm

P40 USB 3.0 - Presa P40 e alimentatore USB da 3 Ampere integrati in soli 2 moduli, la nuova presa di 4Box garantisce contemporaneità d’uso e velocità di ricarica. 4box omaggia per ogni singola presa un adattatore da tipo C a tipo A. VELOCITA': L’alimentatore USB è in grado di erogare fino a 3 Ampere garantendo la massima velocità di ricarica e grazie al connettore di tipo C è in grado di alimentare e ricaricare anche dispositivi come i PC portatili. CONTEMPORANEITA': P40 USB3.0 è in grado di garantire l’utilizzo in contemporanea sia della tradizionale presa tipo P40 sia dell’alimentatore USB. COMPATIBILITA': P40 USB3.0 è compatibile con le principali serie civili oggi in commercio incontrando in questo modo il gusto e la scelta dei clienti anche più esigenti.