4 BOX SRL - 4BX4B.NT.USB USB 2.1 BT LIVINGLIGHT TECH - 4B.NT.USB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 2100 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - Aluminium
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 100...230 V
Packung
1 ST
EAN
8057741998501
Artikelnummer
4BX4B.NT.USB
Herstellernummer
4B.NT.USB
Hersteller
FIN
Max. Ausgangsstrom:
2100 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Aluminium
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
100...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
USB 2.1 - La gamma di alimentatori USB più veloci e potenti su modulo singolo. Cambia il tuo modo di pensare la presa elettrica. USB 2.1, 2.4 e 3.0 sono le prese USB su modulo singolo di 4box con un carico massimo in uscita rispettivamente di 2.1, 2.4 e 3.0 Ampere; ideali per la ricarica veloce di smartphone, tablet e altri dispositivi, senza l’ingombro di alimentatori.


