4 BOX SRL - 4BX4B.NT.USB.24 USB 2.4 BT Livinglight Tech - 4B.NT.USB.24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 2400 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 110...230 V
Packung
1 ST
EAN
8057741999454
Artikelnummer
4BX4B.NT.USB.24
Herstellernummer
4B.NT.USB.24
Hersteller
FIN
Max. Ausgangsstrom:
2400 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
110...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
Gerätebreite:
21.8 mm
Gerätehöhe:
47 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein


