Startseite

4 BOX SRL - 4BX4B.N.H21.XL Side Unika Xl BT Livinglight Bianca

KopierenKopieren
4 BOX SRL - 4BX4B.N.H21.XL Side Unika Xl BT Livinglight Bianca

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Multistandard-Steckdose

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8057741998259

Artikelnummer

4BX4B.N.H21.XL

Herstellernummer

4B.N.H21.XL

Hersteller

FIN

Ausführung:

Multistandard-Steckdose

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

weiß

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

3

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

Data

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne Sonderstromversorgung

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...64 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

65.7 mm

Gerätehöhe:

47 mm

Gerätetiefe:

40.2 mm

1 presa schuko e 3 bipasso. SIDE UNIKA XL PER BTICINO LIVINGLIGHT BIANCA.