Startseite

4 BOX SRL - 4BX4B.IP40.BT.CU CONTEN.IP40 2 MOD. BITAPPO E UNIKO - 4B.IP40.BT.CU

KopierenKopieren
4 BOX SRL - 4BX4B.IP40.BT.CU CONTEN.IP40 2 MOD. BITAPPO E UNIKO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8053839323637

Artikelnummer

4BX4B.IP40.BT.CU

Herstellernummer

4B.IP40.BT.CU

Hersteller

FIN

Externa IP40 sono progettate per offrirti una soluzione tutto in uno che comprende sia scatola esterna che frutto preinstallato. Questo significa un minor tempo d'installazione, un maggior risparmio economico e la possibilita di scegliere fra le funzionalita di Side, Side XL, Bitappo e Uniko.