Startseite

4 BOX SRL - 4BX4B.HD.USB.30 USB 3.0 Bticino Axolute Bianca - 4B.HD.USB.30

KopierenKopieren
4 BOX SRL - 4BX4B.HD.USB.30 USB 3.0 Bticino Axolute Bianca

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8053839322098

Artikelnummer

4BX4B.HD.USB.30

Herstellernummer

4B.HD.USB.30

Hersteller

FIN

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

110...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

Gerätebreite:

22.2 mm

Gerätehöhe:

45.2 mm

Gerätetiefe:

47 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

47 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

USB 3.0 per serie Bticino Axolute bianca - La gamma di alimentatori USB più veloci e potenti su modulo singolo. Cambia il tuo modo di pensare la presa elettrica. USB 2.1, 2.4 e 3.0 sono le prese USB su modulo singolo di 4box con un carico massimo in uscita rispettivamente di 2.1, 2.4 e 3.0 Ampere; ideali per la ricarica veloce di smartphone, tablet e altri dispositivi, senza l’ingombro di alimentatori. CARATTERISTICHE: • dotata di connettore di tipo A e tipo C • due uscite su modulo singolo • minimo ingombro: soli 47mm di profondità • compatibile con le principali serie civili