4 BOX SRL - 4BX4B.G10.USB.30 USB 3.0 Gewiss Chorus Bianca - 4B.G10.USB.30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 110...230 V
Packung
1 ST
EAN
8053839322456
Artikelnummer
4BX4B.G10.USB.30
Herstellernummer
4B.G10.USB.30
Hersteller
FIN
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
110...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
48.2 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
47 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein


