4 BOX SRL - 4BX4B.AM.USB USB 2.1 Bticino Matix Bianca - 4B.AM.USB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 2100 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 110...230 V
Packung
1 ST
EAN
8057741998518
Artikelnummer
4BX4B.AM.USB
Herstellernummer
4B.AM.USB
Hersteller
FIN
Max. Ausgangsstrom:
2100 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
110...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
Gerätebreite:
23.9 mm
Gerätehöhe:
48.5 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein


