Startseite

4 BOX SRL - 4BX4B.AM.CU Uniko Bticino Matix Bianca - 4B.AM.CU

KopierenKopieren
4 BOX SRL - 4BX4B.AM.CU Uniko Bticino Matix Bianca

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Kreuzschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Bedienelement

Packung

  • 1 ST

EAN

8053839320414

Artikelnummer

4BX4B.AM.CU

Herstellernummer

4B.AM.CU

Hersteller

FIN

Schaltungsart:

Kreuzschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Einbauinstallation

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Bedienelement

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Bemessungsstrom:

250 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Schlagfestigkeit:

nicht verfügbar

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

16 V

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

22.9 mm

Heizungsschalter:

nein

Gerätehöhe:

49 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

45.23 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Side Unika Compatibile con Bticino Matix, 250 V, Bianco