3M ITALIA - 3MI7100229877 S-CAST RESINA 4 GS B 200ML - 7100229877
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Inhalt - 0 g
Werkstoff - sonstige
Bergbauzulassung - nein
Packung
10 ST
EAN
2000000933856
Artikelnummer
3MI7100229877
Herstellernummer
7100229877
Hersteller
3MI
Inhalt:
0 g
Werkstoff:
sonstige
Bergbauzulassung:
nein
La resina 3M™ Scotchcast™ 4 GS è una resina di alta qualità per uso elettrico generale fornita in una busta bicomponente. È incluso uno strumento per l'apertura della busta. Dopo che i componenti giallo e blu sono stati miscelati, la resina si trasforma assumendo un colore verde omogeneo che diventa più scuro quando la resina viene polimerizzata. Questa resina è adatta per l'isolamento elettrico e la protezione meccanica di giunzioni elettriche per applicazioni fino a 1 kV. La resina 3M™ Scotchcast™ 4 GSsoddisfa i requisiti IEC 60455-3-8 ed è conforme alla direttiva UE 2011/65/UE (RoHS) e alla direttiva UE 1907/2007/CE (REACH), garantendo il più alto grado di isolamento elettrico per un uso professionale e un'applicazione sicura.


