Startseite

3M ITALIA - 3MI7100229876 SCOTCHCAST RESIN KIT 92-NBA 2 GS - 7100229876

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100229876 SCOTCHCAST RESIN KIT 92-NBA 2 GS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8013768931570

Artikelnummer

3MI7100229876

Herstellernummer

7100229876

Hersteller

3MI

Il kit a resina 3M™ Scotchcast™ 92-NBA GS è kit di giunzione elettrica in linea di alta qualità, adatto per applicazioni fino a 1 kV. Contiene la resina 3M™ Scotchcast™ 4 GS ad alte prestazioni, a base epossidica e priva di CMR, che cambia colore dopo che i due componenti della resina sono stati correttamente miscelati. L'innovativo sistema chiuso di miscelazione e colata di 3M garantisce una distribuzione rapida e pulita della resina nel design del guscio monoblocco.\nIl kit a resina 3M™ Scotchcast™ 92-NBA GS viene utilizzato per l'isolamento e la protezione meccanica di connessioni di cavi a bassa tensione fino a 1 kV. Gli otto formati del prodotto, che vanno da 0 a 7, coprono una vasta gamma di sezioni del cavo da 1,5 mm2 a 240 mm2; inoltre, sono disponibili anche i formati 1 e 3 con un connettore incluso. Il design innovativo del kit a resina 3M™ Scotchcast™ serie 92-NBA GS consente un'installazione rapida e pulita grazie al nuovo ugello brevettato 3M integrato nella busta di resina e al guscio del kit. Il corretto posizionamento del cavo è garantito dal distanziatore di fase incluso nel kit e dalla completa trasparenza del guscio. La resina epossidica 3M™ Scotchcast™ 4 GS idrofobica e priva di CMR soddisfa i requisiti IEC 60455-3-8 ed è conforme alla direttiva UE 2011/65/UE (RoHS) e alla direttiva UE 1907/2007/CE (REACH), garantendo il più alto grado di isolamento elettrico per uso professionale.