3M ITALIA - 3MI7100229871 SCOTCHCAST RESIN KIT 92-NBB 0 GS 10/CV - 7100229871
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
2000000933757
Artikelnummer
3MI7100229871
Herstellernummer
7100229871
Hersteller
3MI
Il kit a resina 3M™ Scotchcast™ 92-NBB GS è kit di giunzione elettrica a Y di alta qualità, adatto per applicazioni fino a 1 kV. Contiene la resina 3M™ Scotchcast™ 4 GS ad alte prestazioni, a base epossidica e priva di CMR, che cambia colore dopo che i due componenti della resina sono stati correttamente miscelati. L'innovativo sistema chiuso di miscelazione e colata di 3M garantisce una distribuzione rapida e pulita della resina nel design del guscio monoblocco trasparente.\nIl kit a resina 3M™ Scotchcast™ 92-NBB GS viene utilizzato per l'isolamento e la protezione meccanica di connessioni di cavi a bassa tensione fino a 1 kV. I tre formati del prodotto, che vanno dalla dimensione 0 alla dimensione 2, coprono una vasta gamma di sezioni del cavo da 1,5 mm2 a 35 mm2; inoltre, sono disponibili anche nei formati 1 e 2 con un connettore incluso. Il design innovativo del kit a resina 3M™ Scotchcast™ serie 92-NBB GS consente un'installazione rapida e pulita grazie al nuovo ugello brevettato 3M integrato nella busta di resina e al guscio del kit. Il corretto posizionamento dei cavi è assicurato dalla completa trasparenza del guscio. La resina epossidica 3M™ Scotchcast™ 4 GS idrofobica e priva di CMR soddisfa i requisiti IEC 60455-3-8 ed è conforme alla Direttiva UE 2011/65/UE (RoHS) e alla Direttiva UE 1907/2007/CE (REACH), garantendo il più alto grado di isolamento elettrico per uso professionale.


