3M ITALIA - 3MI7100227418 W8751102MM X 33M TRASPARENTE - 7100227418

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 33 m
UV-beständig - nein
Transparent - ja
Packung
2 ST
EAN
2000000933634
Artikelnummer
3MI7100227418
Herstellernummer
7100227418
Hersteller
3MI
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
33 m
UV-beständig:
nein
Transparent:
ja
Resistente agli strappi e all'umidità, il nastro adesivo multiuso Scotch® 508 combina un'elevata trasparenza con un'applicazione di lunga durata.


