Startseite

3M ITALIA - 3MI7100226863 W8751 305MM X 33M TRASPARENTE - 7100226863

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100226863 W8751 305MM X 33M TRASPARENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 33 m

  • UV-beständig - nein

  • Transparent - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000933610

Artikelnummer

3MI7100226863

Herstellernummer

7100226863

Hersteller

3MI

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Länge:

33 m

UV-beständig:

nein

Transparent:

ja

Resistente agli strappi e all'umidità, il nastro adesivo multiuso Scotch® 508 combina un'elevata trasparenza con un'applicazione di lunga durata.