3M ITALIA - 3MI7100226547 361 19MMX55M 12 ROLLS/BOX - 7100226547

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 54.864 m
Transparent - nein
Isolierend - nein
Packung
8 ST
EAN
2000002975458
Artikelnummer
3MI7100226547
Herstellernummer
7100226547
Hersteller
3MI
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
54.864 m
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Il nastro in tessuto di fibra di vetro 361 3M™ è progettato per applicazioni che richiedono resistenza alle alte temperature, elevata adesione e rimozione pulita. Viene spesso utilizzato per applicazioni ad alta temperatura come condotti di tenuta e comenastro di supporto per la saldatura ad arco sommerso.\nPer applicazioni ad alta temperatura come condotti di tenuta e come nastro di supporto per saldatura ad arco sommerso.


