Startseite

3M ITALIA - 3MI7100226339 W8781 254MM X 33M GRIGIO - 7100226339

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100226339 W8781 254MM X 33M GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 33 m

  • UV-beständig - nein

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000933597

Artikelnummer

3MI7100226339

Herstellernummer

7100226339

Hersteller

3MI

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

Länge:

33 m

UV-beständig:

nein

Transparent:

nein

Nastro adesivo, marca 3M ITALIA S.R.L., modello 3MI7100226339 - W8781 254MM X 33M GRIGIO