Startseite

3M ITALIA - 3MI7100226336 W8781 305MM X 33M GRIGIO - 7100226336

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100226336 W8781 305MM X 33M GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 33 m

  • UV-beständig - nein

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000933573

Artikelnummer

3MI7100226336

Herstellernummer

7100226336

Hersteller

3MI

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

Länge:

33 m

UV-beständig:

nein

Transparent:

nein

Nastro adesivo, marca 3M ITALIA S.R.L., modello 3MI7100226336 - W8781 305MM X 33M GRIGIO