Startseite

3M ITALIA - 3MI7100222491 TEMFLEX 165 15MM X 10M Y/G - 7100222491

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Breite - 15 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8000280928904

Artikelnummer

3MI7100222491

Herstellernummer

7100222491

Hersteller

3MI

Farbe:

gelb

Breite:

15 mm

Werkstoff:

sonstige

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.15 mm

Länge:

10 m

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

0...90 °C

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Nastro elettrico in PVC 3M™ Temflex™ 1500, Giallo/Verde 15mm x 10mt Il nastro elettrico in vinile 3M™ Temflex™ 1500 può essere usato per riparazioni, cablaggi e isolamento primario di fili e cavi (basso voltaggio). Questo nastro professionale offre alte prestazioni ed è adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni. Utile per la posa di cavi, offre buona resistenza ad abrasione, acidi, alcali e alle variazioni delle condizioni atmosferiche - compresa la luce solare. Garantisce prestazioni elevate con temperature ambientali fino a 90 °C. Questo nastro è disponibile nei colori standard del settore.