3M ITALIA - 3MI7100209600 S2002SGAF-ROSSO EU, LENTE GRIGIA SGAF - 7100209600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Rahmen - Kunststoff
Farbe der Gläser - grau
Material Glas - Polycarbonat (PC)
Beschlagfrei - ja
Verspiegelt - nein
Packung
20 ST
EAN
2000000933481
Artikelnummer
3MI7100209600
Herstellernummer
7100209600
Hersteller
3MI
Material Rahmen:
Kunststoff
Farbe der Gläser:
grau
Material Glas:
Polycarbonat (PC)
Beschlagfrei:
ja
Verspiegelt:
nein
Farbe des Rahmens:
sonstige
I 3M™ Solus™ occhiali di protezione serie 2000 sono i nostri eleganti occhiali di protezione dotati di stanghette con angolatura regolabile per una vestibilità personalizzata. Le lenti in policarbonato sono disponibili con trattamento anti-appannamento erivestimento antigraffio per una maggiore durata e una migliore visibilità. Sono disponibili con stanghette di vari colori e differenti tipologie di lenti.\nPer chi ha bisogno di occhiali di protezione con stanghette con angolatura regolabile dalla vestibilità personalizzata, 3M™ Solus™ occhiali di protezione serie 2000 sono la soluzione ideale. \n\nI nostri occhiali di protezione sono dotati di stanghette con angolatura regolabile in grado di adattarsi all'utente, una novità per la serie Solus. Le lentiin policarbonato sono disponibili con trattamento anti-appannamento e rivestimento antigraffio per una maggiore durata e una migliore visibilità. Sono disponibili con stanghette di vari colori e differenti tipologie di lenti.\n\nCome optional, sono disponibili anche con protezione sopraccigliare. Soddisfano i requisiti della norma EN166-2001 sulla resistenza all'impatto.


