Startseite

3M ITALIA - 3MI7100209427 SF3707SGAF-BLU, OTG I/O GRIGIO SGAF - 7100209427

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100209427 SF3707SGAF-BLU, OTG I/O GRIGIO SGAF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Rahmen - sonstige

  • Farbe der Gläser - grau

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Beschlagfrei - ja

  • Verspiegelt - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

2000000933467

Artikelnummer

3MI7100209427

Herstellernummer

7100209427

Hersteller

3MI

Material Rahmen:

sonstige

Farbe der Gläser:

grau

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Beschlagfrei:

ja

Verspiegelt:

nein

Farbe des Rahmens:

farblos

I 3M™ SecureFit™ sovraocchiali serie 3700 sono i nostri sovraocchiali di protezione progettati per coloro che indossano occhiali da vista. Sono dotati di stanghette con angolatura regolabile con tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale (Pressure Diffusion Temple, PDT) per una vestibilità ergonomica e di un nasello morbido per il massimo comfort. Le lenti in policarbonato sono disponibili con rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ per una maggiore durata e una migliore visibilità. Disponibili con montatura e lenti in numerosi colori.\nPer chi ha bisogno di occhiali di protezione da indossare sopra gli occhiali da vista dotati di stanghette con angolatura regolabile, i 3M™ sovraocchialidi protezione SecureFit™ serie 3700 sono la soluzione ideale.\n\nI nostri sovraocchiali leggeri sono progettati per adattarsi agli occhiali esistenti degli utenti per fornire una protezione personalizzata. Le stanghette con angolatura regolabile consentono di adattare l'angolazione sulla zona tempiale per una vestibilità sicura. Si caratterizzano inoltre per la tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale (Pressure Diffusion Temple, PDT) e sono dotati di un nasello morbido per un comfort garantito tutto il giorno. Le lenti in policarbonato sono disponibili con rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ per una maggiore durata e una migliore visibilità. Disponibili con montatura e lenti in numerosi colori.\n\nDisponibili con protezione sopraccigliare. Soddisfano i requisiti della norma EN166-2001 sulla resistenza all'impatto.