3M ITALIA - 3MI7100195509 HDT A 30/8 1000 CONFEZIO - 7100195509

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 30 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm
Farbe - schwarz
Schrumpfrate - 3:1
Mit Innenkleber - ja
Packung
15 ST
EAN
2000000933023
Artikelnummer
3MI7100195509
Herstellernummer
7100195509
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
30 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Farbe:
schwarz
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
UL-Zulassung:
nein
3M™ Manicotto per cavi termoretraibile HDT-A è una gamma di guaine termoretraibili rigide, a parete spessa e priva di alogeni, studiata per fornire prestazioni affidabili per giunzioni elettriche, connessioni e terminazioni fino a 1,0 kV, nonché protezione meccanica e ambientale. Le guaine termorestringenti HDT-A hanno una parete esterna reticolata con poliolefine ritardanti alla fiamma con uno strato interno adesivo applicato in fabbrica.\nLa serie 3M ™ HDT-A è una guaina termorestringente in poliolefina a parete spessa con adesivo hot melt coestruso. Il rapporto di restringimento è fino a 4: 1. La temperatura minima di restringimento è di 135 ° C, mentre la temperatura operativa è compresa tra -55 ° C e + 130 ° C. La guaina HDT-A offre una buona resistenza chimica. E' una guaina priva di alogeni. La sua buona robustezza meccanica rendono questo termorestringente adatto per applicazioni in esterno. La serie HDT-A viene fornita con uno strato adesivo hot melt, molto liscio e costante, applicato durante l'estrusione della guaina, che assicura eccellenti proprietà di tenuta ed un grado di protezione IP 68. La HDT-A è ideale per sigillare giunti e terminazioni di cavi in linea interrati o esposti. La serie HDT-A è disponibile in taglie da 12,0 / 3,0 mm a130,0 / 36,0 mm con uno spessore di parete (recuperato) di 2,5-5,5 mm . Colore nero. Confezione standard: pezzi da 1 m in confezione da esposizione.


