Startseite

3M ITALIA - 3MI7100195501 HDT A 19/6 CONFEZIONE DA E - 7100195501

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100195501 HDT A 19/6   CONFEZIONE DA E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 1 m

  • Transparent - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

2000000932897

Artikelnummer

3MI7100195501

Herstellernummer

7100195501

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6 mm

Farbe:

schwarz

Länge:

1 m

Transparent:

nein

Werkstoff:

sonstige

3M™ Manicotto per cavi termoretraibile HDT-A è una gamma di guaine termoretraibili rigide, a parete spessa e priva di alogeni, studiata per fornire prestazioni affidabili per giunzioni elettriche, connessioni e terminazioni fino a 1,0 kV, nonché protezione meccanica e ambientale. Le guaine termorestringenti HDT-A hanno una parete esterna reticolata con poliolefine ritardanti alla fiamma con uno strato interno adesivo applicato in fabbrica.\nLa serie 3M ™ HDT-A è una guaina termorestringente in poliolefina a parete spessa con adesivo hot melt coestruso. Il rapporto di restringimento è fino a 4: 1. La temperatura minima di restringimento è di 135 ° C, mentre la temperatura operativa è compresa tra -55 ° C e + 130 ° C. La guaina HDT-A offre una buona resistenza chimica. E' una guaina priva di alogeni. La sua buona robustezza meccanica rendono questo termorestringente adatto per applicazioni in esterno. La serie HDT-A viene fornita con uno strato adesivo hot melt, molto liscio e costante, applicato durante l'estrusione della guaina, che assicura eccellenti proprietà di tenuta ed un grado di protezione IP 68. La HDT-A è ideale per sigillare giunti e terminazioni di cavi in ​​linea interrati o esposti. La serie HDT-A è disponibile in taglie da 12,0 / 3,0 mm a130,0 / 36,0 mm con uno spessore di parete (recuperato) di 2,5-5,5 mm . Colore nero. Confezione standard: pezzi da 1 m in confezione da esposizione.