Startseite

3M ITALIA - 3MI7100184820 TEMFLEX 165 25MM X 25M BLACK - 7100184820

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 25 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4054596615045

Artikelnummer

3MI7100184820

Herstellernummer

7100184820

Hersteller

3MI

Farbe:

schwarz

Breite:

25 mm

Werkstoff:

sonstige

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.15 mm

Länge:

25 m

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

0...90 °C

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Nastro elettrico in PVC 3M™ Temflex™ 1500 Nero - Misure 25mm x 25m Il nastro elettrico in vinile 3M™ Temflex™ 1500 può essere usato per riparazioni, cablaggi e isolamento primario di fili e cavi (basso voltaggio). Questo nastro professionale offre alte prestazioni ed è adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni. Utile per la posa di cavi, offre buona resistenza ad abrasione, acidi, alcali e alle variazioni delle condizioni atmosferiche - compresa la luce solare. Garantisce prestazioni elevate con temperature ambientali fino a 90 °C. Questo nastro è disponibile nei colori standard del settore.