3M ITALIA - 3MI7100184818 TEMFLEX 165 19MM X 25M WHITE - 7100184818

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 19 mm
Werkstoff - sonstige
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.15 mm
Packung
1 ST
EAN
8000280926481
Artikelnummer
3MI7100184818
Herstellernummer
7100184818
Hersteller
3MI
Farbe:
weiß
Breite:
19 mm
Werkstoff:
sonstige
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.15 mm
Länge:
25 m
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
0...90 °C
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Nastro elettrico in PVC 3M™ Temflex™ 1500, Bianco 19mm x 25mt Il nastro elettrico in vinile 3M™ Temflex™ 1500 può essere usato per riparazioni, cablaggi e isolamento primario di fili e cavi (basso voltaggio). Questo nastro professionale offre alte prestazioni ed è adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni. Utile per la posa di cavi, offre buona resistenza ad abrasione, acidi, alcali e alle variazioni delle condizioni atmosferiche - compresa la luce solare. Garantisce prestazioni elevate con temperature ambientali fino a 90 °C. Questo nastro è disponibile nei colori standard del settore.




