Startseite

3M ITALIA - 3MI7100184817 TEMFLEX 165 19MM X 25M RED - 7100184817

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8000280934783

Artikelnummer

3MI7100184817

Herstellernummer

7100184817

Hersteller

3MI

Farbe:

rot

Breite:

19 mm

Werkstoff:

sonstige

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.15 mm

Länge:

25 m

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

0...90 °C

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Nastro elettrico in vinile Temflex™ di 3M™ 1500, rosso, 19 mm x 25 m Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 1500 può essere usato per riparazioni, cablaggi e isolamento primario di fili e cavi (basso voltaggio). Questo nastro professionale offre alte prestazioni ed è adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni.