Startseite

3M ITALIA - 3MI7100178428 1425-XR/ID ID EXT RNG 5 BALL MARKER-GAS - 7100178428

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100178428 1425-XR/ID ID EXT RNG 5  BALL MARKER-GAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 30 ST

EAN

2000000931982

Artikelnummer

3MI7100178428

Herstellernummer

7100178428

Hersteller

3MI

Ball Marker 3M™ con gamma estesa di 1,5 mm è studiato appositamente per la localizzazione di strutture con montaggio a filo ricoperte da riempimenti. È affisso alla parte inferiore di tappi o coperchi non metallici di strutture montate a filo. Questo marcatore autoallineante offre l'individuazione positiva delle strutture. Inoltre, la versione iD consente di scrivere/leggere dati nel/dal marker.\nBall Marker 3M™ consente la marcatura in modo efficace delle linee delle strutture sotterranee. Resiste a unintervallo di temperature comprese tra -20 e 50 °C (tra -4 e 122 °F). Questo marcatore non scrivibile per reti interrate con coppa impermeabile in polietilene non reagisce con sostanze chimiche o minerali. Questo Ball Marker funziona efficacemente senza richiedere alcuna sorgente di alimentazione esterna.