3M ITALIA - 3MI7100166940 SCOTCHLOK 562 CONNETTORI_100 - 7100166940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Aderzahl anschließbar - 2
Fettfüllung gegen Korrosion - nein
Farbe der Isolation - gelb
Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)
Unterbrechungsfreies Umschalten - nein
Packung
1000 ST
EAN
7449079208802
Artikelnummer
3MI7100166940
Herstellernummer
7100166940
Hersteller
3MI
Max. Aderzahl anschließbar:
2
Fettfüllung gegen Korrosion:
nein
Farbe der Isolation:
gelb
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Unterbrechungsfreies Umschalten:
nein
Connettore a perforazione di isolante 3M™ Scotchlok™ 562, giallo 2,053 mm (solido/a trefoli), 2,58 mm (a trefoli) Lo strumento applicatore suggerito per 3M™ Scotchlok™ 562 connettore è la pinza crimpatrice E-9BM.


