Startseite

3M ITALIA - 3MI7100166937 SCOTCHLOK 557 CONNETTORI_100 - 7100166937

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100166937 SCOTCHLOK 557 CONNETTORI_100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1000 ST

EAN

2000000825854

Artikelnummer

3MI7100166937

Herstellernummer

7100166937

Hersteller

3MI

Il connettore elettrico IDC 557 3M™ Scotchlok™ presenta una doppia connessione che collega elettricamente due estremità del filo da 0,5 mm2 a 1,5 mm2. Questo connettore ritardante alla fiamma ha un diametro esterno massimo di isolamento di 3,05 mm e una temperatura di esercizio di 105°C.\nLa doppia connessione del connettore elettrico IDC 557 ritardante alla fiamma 3M™ Scotchlok™ presenta un diametro esterno massimo di isolamento di 3,05 mm e una temperatura di esercizio di 105°C. \n\nQuesto connettore pigtail collega elettricamente due estremità del filo da 0,5 mm² a 1,5 mm² e isola la connessione utilizzando il nostro esclusivo contatto a "U".\n\nÈ veloce e semplice da usare ed è approvato UL e CSA.