Startseite

3M ITALIA - 3MI7100166936 SCOTCHLOCK 314 (50 CONNETTOR - 7100166936

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Aderzahl anschließbar - 3

  • Fettfüllung gegen Korrosion - ja

  • Farbe der Isolation - sonstige

  • Werkstoff der Isolation - Polyamid (PA)

  • Unterbrechungsfreies Umschalten - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

7449077707598

Artikelnummer

3MI7100166936

Herstellernummer

7100166936

Hersteller

3MI

Max. Aderzahl anschließbar:

3

Fettfüllung gegen Korrosion:

ja

Farbe der Isolation:

sonstige

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Unterbrechungsfreies Umschalten:

nein

3M™ Scotchlok™ 314 Connettore Elettrico Autospellante, resistente all'umidità e ritardante alla fiamma, confezione da 50 pezzi 3M™ Scotchlok™ 314 IDC connettore fornisce una connessione elettrica resistente all'umidità e ritardante alla fiamma alle due o tre estremità dei cavi . Il nostro connettore è caratterizzato da un esclusivo contatto a "U"che fornisce una connessione elettrica rapida e affidabile che si chiude semplicemente senza dover strappare o attorcigliare il filo. Collega cavi da 0,5 mm² a1,5 mm². Un giunto a molla in tensione viene realizzato spingendo il contatto a U nel connettore. Quando il contatto a U viene premuto nel connettore, afferra i conduttori mentre sposta l'isolamento.