Startseite

3M ITALIA - 3MI7100146456 309 SCOTCH WHITE 50MM X 66M - 7100146456

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100146456 309 SCOTCH WHITE 50MM X 66M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Doppelseitig - nein

  • Länge - 66 m

  • UV-beständig - nein

Packung

  • 36 ST

EAN

2000000930954

Artikelnummer

3MI7100146456

Herstellernummer

7100146456

Hersteller

3MI

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Doppelseitig:

nein

Länge:

66 m

UV-beständig:

nein

Transparent:

nein

Il nastro da imballaggio 309 di Scotch® consente di chiudere una vasta gamma di scatole non troppo pesanti in modo sicuro. Può essere utilizzato, ad esempio, con i rivestimenti in carta riciclata e con la fibra di cartone. Il rivestimento di questo utilenastro è stato realizzato in polipropilene, materiale che ne facilita la gestione e la conformabilità intorno ai bordi e sulle superfici più ruvide. In questo modo, si ottengono chiusure ermetiche. Il nastro tollera le temperature basse.\nIl nastro da imballaggio 309 di Scotch® è conforme allo standard FDA in merito al contatto indiretto con gli alimenti. Nastro da imballaggio per pacchi di medio peso, detto anche nastro da imballaggio o nastro adesivo, il prodotto è adatto per chiudere le scatole di cartone ondulato e i pacchi utilizzati per trasportare, spedire e distribuire merci. La resistenza e la presa del nastro sono adatte soprattutto con materiali quali il cartone e il cartone ondulato, sui è più difficile incollare elementi. Dal momento che si tratta di un nastro economico e affidabile, viene utilizzato da molti produttori di cibo e bevande, di prodotti sportivi, di tubature, di prodotti in metallo, di componenti automobilistici e di arredamento.