Startseite

3M ITALIA - 3MI7100136914 MORSETTO B/G S/LOK 2 - 7100136914

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fettfüllung gegen Korrosion - nein

  • Farbe der Isolation - sonstige

  • Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)

  • Max. Außendurchmesser - 3.7...3.7 mm

  • Unterbrechungsfreies Umschalten - nein

Packung

  • 500 ST

EAN

7449076317859

Artikelnummer

3MI7100136914

Herstellernummer

7100136914

Hersteller

3MI

Fettfüllung gegen Korrosion:

nein

Farbe der Isolation:

sonstige

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Max. Außendurchmesser:

3.7...3.7 mm

Unterbrechungsfreies Umschalten:

nein

Connettore per cavo 3M™ B/G+POUCH, 50 per sacchetto, 500 per confezione