Startseite

3M ITALIA - 3MI7100119565 ET 27 12MMX20M CTNS 20 - 7100119565

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100119565 ET 27 12MMX20M CTNS 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Breite - 12 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3134375300728

Artikelnummer

3MI7100119565

Herstellernummer

7100119565

Hersteller

3MI

Farbe:

weiß

Breite:

12 mm

Werkstoff:

sonstige

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.18 mm

Länge:

0.02 m

Transparent:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

150...150 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

3M™ Nastro elettrico in tessuto di vetro 27 con adesivo in gomma termoindurente, pretagliato 12mm x 20mt - conferzione 20 rotoli Il nastro in fibra di vetro 3M™ 27 DA 7 mil (0,177mm) è un nastro isolante, dotato di adesivo in gomma resina termoindurente,sensibile alla pressione, ideale per l'isolamento elettrico e per garantire una protezione meccanica fino a temperature di 130°C - Classe B. Il nastro 27 è resistente allo strappo ed all'abrasione , viene utilizzato in sistemi di ancoraggio, rivestimento e copertura di bobine, bordature e strati intrecciati.