3M ITALIA - 3MI7100116918 ET 74 MC19 12MMX66M - 7100116918

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Werkstoff - Polyester (PET)
Stärke - 0.02 mm
Länge - 66 m
Transparent - nein
Packung
19 ST
EAN
2000000930053
Artikelnummer
3MI7100116918
Herstellernummer
7100116918
Hersteller
3MI
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Polyester (PET)
Stärke:
0.02 mm
Länge:
66 m
Transparent:
nein
Il nastro isolante in film di poliestere 74 3M™ è un nastro isolante per uso generico di 0,02 mm di spessore con supporto in film di poliestere. Supporta un intervallo di temperature compreso tra 0 e 130°C (da 32 a 266°F).\nIl nastro isolante in film di poliestere 74 3M™ è dotato di un adesivo in gomma termoindurente che offre un'eccellente resistenza a sostanze chimiche, solventi, umidità e taglio. Questo nastro altamente conformabile fornisce un'elevata resistenza dielettrica e tollera condizioni di temperatura elevata. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.


