3M ITALIA - 3MI7100116916 ET 75 MC4 50MMX33M - 7100116916

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Breite - 50 mm
Werkstoff - sonstige
Länge - 0.033 m
Transparent - nein
Packung
4 ST
EAN
7449074975310
Artikelnummer
3MI7100116916
Herstellernummer
7100116916
Hersteller
3MI
Farbe:
gelb
Breite:
50 mm
Werkstoff:
sonstige
Länge:
0.033 m
Transparent:
nein
Temperaturbeständigkeit:
130...130 °C
3M™ Nastro elettrico in poliestere 75, colore giallo, biadesivo in gomma termoindurente, pretagliato 50mm x 33mt - confezione 4 rotoli Il nastro elettrico in poliestere 3M™ 75 è un film di poliestere di colore giallo, conformabile con biadesivo in gomma,termoindurente Garantisce un'ottima resistenza ad agenti chimici, solventi ed umidità, resistente sia all'abrasione che al taglio. È ideale per applicazioni di incollaggio che richiedono una doppia barriera isolante


