3M ITALIA - 3MI7100116915 ET 75 MC9 25MMX33M - 7100116915

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Werkstoff - Polyester (PET)
Stärke - 0.097 mm
Länge - 33 m
Transparent - nein
Packung
9 ST
EAN
2000000930015
Artikelnummer
3MI7100116915
Herstellernummer
7100116915
Hersteller
3MI
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Polyester (PET)
Stärke:
0.097 mm
Länge:
33 m
Transparent:
nein
Il nastro isolante in film di poliestere 3M™ 75 è un nastro isolante in film di poliestere biadesivo da utilizzare in applicazioni di incollaggio che richiedono una barriera di isolamento positivo.\nIl nastro isolante in film di poliestere 3M™ 75 è un nastro in film in poliestere di colore giallo dello spessore di 1 mil, conformabile con biadesivo in gomma termoindurente. Garantisce un'ottima resistenza ad agenti chimici, solventi ed umidità, all'abrasione e al taglio. È ideale per applicazioni di incollaggio che richiedono una doppia barriera isolante.


