3M ITALIA - 3MI7100116905 ET 40 PRINTED MC12 19MMX66M - 7100116905
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - farblos
Werkstoff - Polyester (PET)
Stärke - 0.056 mm
Länge - 66 m
Transparent - ja
Packung
12 ST
EAN
2000000929897
Artikelnummer
3MI7100116905
Herstellernummer
7100116905
Hersteller
3MI
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Polyester (PET)
Stärke:
0.056 mm
Länge:
66 m
Transparent:
ja
Il nastro 3M™ 40 è un prodotto multiuso antistatico adatto per l'uso in aree sensibili all'elettricità statica. Resiste a temperature fino a 130°C (266°F).\nIl nastro elettronico antistatico 3M™ 40 è dotato di un supporto in film di poliestere dello spessore di 1 mil e offre un'aderenza ottimizzata grazie all'adesivo acrilico polimerico antistatico e conduttivo. È caratterizzato da un design compatto e offre una miriade di applicazioni nel campo della produzione. È concepito per prevenire danni ESD a varie apparecchiature elettroniche sensibili all'interno degli ambienti di produzione. Viene fornito su un nucleo di plastica, che elimina la contaminazione dello sporco nelle aree di lavoro pulite. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.


