3M ITALIA - 3MI7100116902 ET 1170 ALLUMINIO 25MMX16,5M - 7100116902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Stärke - 0.05 mm
Länge - 16.5 m
Transparent - nein
Packung
9 ST
EAN
2000000929859
Artikelnummer
3MI7100116902
Herstellernummer
7100116902
Hersteller
3MI
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Stärke:
0.05 mm
Länge:
16.5 m
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Il nastro 3M™ 1170 è un nastro in foglio di alluminio da 0,05 mm facilmente fustellabile e saldabile, con adesivo conduttivo ideale per schermature EMI e messa a terra di cariche elettrostatiche. L'adesivo acrilico utilizzato offre una buona resistenza al calore, all'ossidazione, ai solventi ed oli.\nIl nastro 3M™ 1170 è un nastro in foglio di alluminio da 0,05 mm facilmente fustellabile e saldabile, con adesivo conduttivo ideale per schermature EMI e messa a terra di cariche elettrostatiche. L'adesivo acrilico utilizzato offre una buona resistenza al calore, all'ossidazione, ai solventi ed oli. Il 1170 viene utilizzato principalmente nell'industria elettronica come drenaggio delle cariche elettrostatiche, camere shermanti , avvolgimenti di cavi, come superficie di contatto per materiali non saldabili. Range di Temperatura -40 / + 130°C. Certificato UL510 ritardante alla fiamma e RoHS 2011/65/EU


