3M ITALIA - 3MI7100116901 ET 1170 ALLUMINIO 19MMX16,5M - 7100116901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Breite - 19.05 mm
Werkstoff - Aluminium
Länge - 0.0165 m
Transparent - nein
Packung
12 ST
EAN
2000000027197
Artikelnummer
3MI7100116901
Herstellernummer
7100116901
Hersteller
3MI
Farbe:
grau
Breite:
19.05 mm
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
0.0165 m
Transparent:
nein
3M™ Nastro in Alluminio per schermature EMI 1170, adesivo acrilico conduttivo, pretagliato 19mm x 16,5mt - confezione 12 rotoli Il nastro 3M™ 1170 è un nastro in foglio di alluminio da 0,05 mm facilmente fustellabile e saldabile, con adesivo conduttivo ideale per schermature EMI e messa a terra di cariche elettrostatiche. L'adesivo acrilico utilizzato offre una buona resistenza al calore, all'ossidazione, ai solventi ed oli. Il 1170 viene utilizzato principalmente nell'industria elettronica come drenaggio delle cariche elettrostatiche, camere shermanti , avvolgimenti di cavi, come superficie di contatto per materiali non saldabili. Range di Temperatura -40 / + 130°C. Certificato UL510 ritardante alla fiamma e RoHS 2011/65/EU


