Startseite

3M ITALIA - 3MI7100116900 ET 1170 ALLUMINIO 15MMX16,5M - 7100116900

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100116900 ET 1170 ALLUMINIO 15MMX16,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Aluminium

  • Stärke - 0.05 mm

  • Länge - 16.5 m

  • Transparent - nein

Packung

  • 15 ST

EAN

2000000929835

Artikelnummer

3MI7100116900

Herstellernummer

7100116900

Hersteller

3MI

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Aluminium

Stärke:

0.05 mm

Länge:

16.5 m

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Il nastro 3M™ 1170 è un nastro in foglio di alluminio da 0,05 mm facilmente fustellabile e saldabile, con adesivo conduttivo ideale per schermature EMI e messa a terra di cariche elettrostatiche. L'adesivo acrilico utilizzato offre una buona resistenza al calore, all'ossidazione, ai solventi ed oli.\nIl nastro 3M™ 1170 è un nastro in foglio di alluminio da 0,05 mm facilmente fustellabile e saldabile, con adesivo conduttivo ideale per schermature EMI e messa a terra di cariche elettrostatiche. L'adesivo acrilico utilizzato offre una buona resistenza al calore, all'ossidazione, ai solventi ed oli. Il 1170 viene utilizzato principalmente nell'industria elettronica come drenaggio delle cariche elettrostatiche, camere shermanti , avvolgimenti di cavi, come superficie di contatto per materiali non saldabili. Range di Temperatura -40 / + 130°C. Certificato UL510 ritardante alla fiamma e RoHS 2011/65/EU