Startseite

3M ITALIA - 3MI7100116888 ET 1181 CLASSE F 155C 50MMX16,5M - 7100116888

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100116888 ET 1181 CLASSE F 155C 50MMX16,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - braun

  • Breite - 50 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Länge - 0.0165 m

  • Transparent - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

7449074382927

Artikelnummer

3MI7100116888

Herstellernummer

7100116888

Hersteller

3MI

Farbe:

braun

Breite:

50 mm

Werkstoff:

Kupfer

Länge:

0.0165 m

Transparent:

nein

3M™ Nastro in rame per schermature EMI 1181, adesivo acrilico conduttivo, pretagliato 50mm x 16,5mt - confezione 4 rotoli. Il nastro 3M™ 1181 è un nastro in foglio di rame con adesivo conduttivo, facilmente fustellabile ed ideale per processi di saldatura. Viene utlizzato per applicazioni di schermatura EMI e messa a terra. L'adesivo Acrilico del 1181 offre una buona resistenza al calore, all' ossidazione, ai solventi ed oli. Il 1181 è impiegato principalmente nell'industria elettronica come drenaggiodelle cariche elettrostatiche, camere shermanti , avvolgimenti di cavi, come superficie di contatto per materiali non saldabili. Certificato UL510 ritardante alla fiamma e RoHS 2011/65/EU