3M ITALIA - 3MI7100116886 ET 1181 CLASSE F 155C 12MMX16,5M - 7100116886

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - braun
Breite - 12 mm
Werkstoff - Kupfer
Länge - 0.0165 m
Transparent - nein
Packung
19 ST
EAN
7449076097690
Artikelnummer
3MI7100116886
Herstellernummer
7100116886
Hersteller
3MI
Farbe:
braun
Breite:
12 mm
Werkstoff:
Kupfer
Länge:
0.0165 m
Transparent:
nein
3M™ Nastro in rame per schermature EMI 1181, adesivo acrilico conduttivo, pretagliato 12mm x 16,5mt - confezione da 19 rotoli. Il nastro 3M™ 1181 è un nastro in foglio di rame con adesivo conduttivo, facilmente fustellabile ed ideale per processi di saldatura. Viene utlizzato per applicazioni di schermatura EMI e messa a terra. L'adesivo Acrilico del 1181 offre una buona resistenza al calore, all' ossidazione, ai solventi ed oli. Il 1181 è impiegato principalmente nell'industria elettronica come drenaggio delle cariche elettrostatiche, camere shermanti , avvolgimenti di cavi, come superficie di contatto per materiali non saldabili. Certificato UL510 ritardante alla fiamma e RoHS 2011/65/EU


