3M ITALIA - 3MI7100116883 ET 1245 RAME GOFFRATO 50MMX16,5M - 7100116883

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - braun
Werkstoff - Kupfer
Stärke - 0.036 mm
Länge - 16.5 m
Transparent - nein
Packung
4 ST
EAN
2000000929743
Artikelnummer
3MI7100116883
Herstellernummer
7100116883
Hersteller
3MI
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kupfer
Stärke:
0.036 mm
Länge:
16.5 m
Transparent:
nein
Il nastro per schermature EMI in foglio di rame goffrato 3M™ 1245 è un nastro per schermature EMI in adesivo acrilico. Questo nastro ritardante alla fiamma è progettato per applicazioni che richiedono un'eccezionale conduttività elettrica. Viene fornito su un liner rimovibile per facilitare la manipolazione, la lavorazione e la fustellatura. Il nastro è adatto per applicazioni a secco da 600 V.\nIl nastro per schermatura EMI 3M™ 1245 è un nastro in foglio di rame goffrato da 1,4 mil (0,04 mm) facilmente fustellabile e saldabile, con adesivo conduttivo, ideale per schermatura e per lo scarico di cariche elettrostatiche a terra. Adesivo acrilico offre una buona resistenza al calore, all' ossidazione, ai solventi ed oli. Ritardante la fiamma UL 510. Resistente all'ossidazione per garantire un'eccellente schermatura a lungo termine, il nastro 3M™ 1245 è ideale per una svariata gamma di applicazioni di schermature EMI che include: la schermatura di cavi per motori, cablaggi, armadi e componenti vari.


