3M ITALIA - 3MI7100116882 ET 1245 RAME GOFFRATO 25MMX16,5M - 7100116882

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - braun
Breite - 25 mm
Werkstoff - Kupfer
Länge - 0.0165 m
Transparent - nein
Packung
9 ST
EAN
7449079434058
Artikelnummer
3MI7100116882
Herstellernummer
7100116882
Hersteller
3MI
Farbe:
braun
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Kupfer
Länge:
0.0165 m
Transparent:
nein
3M™ Nastro in rame goffrato per schermature EMI 1245, adesivo acrilico conduttivo, pretagliato 25mm x 16,5mt - confezione 9 rotoli. Il nastro per schermatura EMI 3M™ 1245 è un nastro in foglio di rame goffrato da 1,4 mil (0,04 mm) facilmente fustellabilee saldabile, con adesivo conduttivo, ideale per schermatura e per lo scarico di cariche elettrostatiche a terra. Adesivo acrilico offre una buona resistenza al calore, all' ossidazione, ai solventi ed oli. Ritardante la fiamma UL 510. Resistente all'ossidazione per garantire un'eccellente schermatura a lungo termine, il nastro 3M™ 1245 è ideale per una svariata gamma di applicazioni di schermature EMI che include: la schermatura di cavi per motori, cablaggi, armadi e componenti vari.


